PB 102 Schlitz-Schraubendreher 6

Artikel-Nr.: Z661300 6
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
8 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z661300 6
EAN / GTIN 7610733000135
Herstellernummer PB 102.6-180

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Parallele Spitze, mit Sechskantansatz, Klinge aus Chrom Vanadium Sonderstahl, Oberfläche über Nickel verchromt, Spitze schwarz.
Verwendung: Schraubendreher für Schlitzschrauben.

Merkmal:

ganze Länge: 300 mm
Klingenlänge: 180 mm
Schneidenbreite b: 10 mm
Schneidenstärke a: 1,6 mm
Profil d'entraînement: Tournevis pour vis à fente