PB8400B Torx-Schraubendreher TX8

Artikel-Nr.: Z621710 8
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
4 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z621710 8
EAN / GTIN 7610733054237
Herstellernummer PB 8400.B 8-60

Beschreibung

Beschreibung:

Verwendung: für Schrauben mit und ohne Sicherungsstift Grössen 27 - 40 mit Sechskantansatz
Ausführung: Schraubendreher für Torx®-Schrauben
  • mit Bohrung an der Spitze
  • Hauptabmessungen fett gedruckt

Merkmal:

ganze Länge: 140 mm
Klingenlänge: 60 mm
Torx®-Profil: TX8
Alésage dans le profil Torx®: oui