PB 8400 Torx-Schraubendreher TX25

Artikel-Nr.: Z621700 25
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
439 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z621700 25
EAN / GTIN 7610733079254
Herstellernummer PB 8400.25-120

Beschreibung

Beschreibung:

Verwendung: Schraubendreher für Torx-Schrauben. Grössen 27 - 40 mit Sechskantansatz
Ausführung:
  • Swiss-Gripp Griff
  • Klinge aus Chrom Vanadium Sonderstahl
  • Oberfläche über Nickel verchromt
  • Spitze schwarz
  • Merkmal:

    ganze Länge: 225 mm
    Klingenlänge: 120 mm
    Torx®-Profil: TX25