PB 206S 6kt Schraubendreher 1,5mm

Artikel-Nr.: Z621200 1,5
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
77 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z621200 1,5
EAN / GTIN 7610733002603
Herstellernummer PB 206.S 1,5-70

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Sechskant-Schraubendreher mit Kugelkopf für Innensechskant-Schrauben Klinge aus Chrom Vanadium Sonderstahl, Oberfläche über Nickel verchromt.

Merkmal:

ganze Länge: 145 mm
Klingenlänge: 70 mm
Sechskant: 1,5 mm