Ring-Gabelschlüssel SW 10

Artikel-Nr.: Z613999 SW10
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
12 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z613999 SW10
EAN / GTIN 4000896023103
Herstellernummer 600N-17

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung:
  • Lange schlanke Ausführung
  • Schlanke Köpfe
  • Schaft mit extra stabilem HAZET-Doppel-T-Profil
  • Ringschlüsselkopf 15° abgewinkelt - Oberfläche: verchromt, Kopf poliert
  • DIN 3113 Form A, ISO 3318, ISO 7738 - Made In Germany
  • Abtrieb: Außen-Doppel-Sechskant-Tractionsprofil
  • Merkmal:

    Schlüsselweite: 17 mm
    Norm: DIN 3113 Form A, ISO 3318, ISO 7738
    Schlüssellänge L: 242,5 mm
    funkenfrei: nein
    Ring gekröpft: ja