Feinzahn-Sägeblatt 210x2,4x30 W52

Artikel-Nr.: Z594484 52
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z594484 52
EAN / GTIN 4014549044957
Herstellernummer 493199

Beschreibung

Beschreibung:

Beschreibung: Für saubere und ausrissarme Querschnitte in Vollholz sowie für beschichtete oder furnierte Platten.

Merkmal:

ø: 210 mm
Bohrungs-ø: 30 mm
Schneidstoff: WOOD FINE CUT
Schnittbreite B: 2,4 mm
Zähnezahl: 52
Zahnform: W
Convient pour: Bois/matières plastiques tendres
Largeur de coupe B: 2,4 mm