Kreissägeblatt WOOD FINE CUT HW 160x1,8x20 WD42

Artikel-Nr.: Z594481 WD42
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
11 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z594481 WD42
EAN / GTIN 4014549377079

Beschreibung

Beschreibung:

Beschreibung:
  • WOOD FINE CUT
  • Für saubere und ausrissarme Querschnitte in Vollholz sowie für beschichtete oder furnierte Platten
  • Ideal in Kombination mit den Festool Tauchsägen TS 55 F, TSC 55 K sowie HK 55 und HKC 55 - für exaktes, effizientes Arbeiten

    Hinweis: Nicht für die Ausführung der TS 55 R und TSC 55 R (2012 bis April 2021) verwenden.
  • Merkmal:

    ø: 160 mm
    Stärke: 1,8 mm
    passend für Sägen-Fabrikat: TS 55 F. TSC 55 K. HK 55. HKC 55
    Schneidstoff: WOOD FINE CUT
    Zähnezahl: 42
    Zahnform: WD