Kreissägeblatt LAMINATE/HPL HW 160x1,8x20 TF52

Artikel-Nr.: Z594481 TF52
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
16 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z594481 TF52
EAN / GTIN 4014549377086

Beschreibung

Beschreibung:

Beschreibung:
  • LAMINATE/HPL
  • Zur Bearbeitung von beschichteten Platten, Laminat-Paneelen, Melaminharzplatten (Trespa ®), Mineralwerkstoffen sowie phenolharzgebundenen Fasern und Gewebe
  • Ideal in Kombination mit den Festool Tauchsägen TS 55 F, TSC 55 K sowie HK 55 und HKC 55 - für exaktes, effizientes Arbeiten

    Hinweis: Nicht für die Ausführung der TS 55 R und TSC 55 R (2012 bis April 2021) verwenden.
  • Merkmal:

    ø: 160 mm
    Stärke: 1,8 mm
    passend für Sägen-Fabrikat: TS 55 F. TSC 55 K. HK 55. HKC 55
    Schneidstoff: LAMINATE/HPL
    Zähnezahl: 52
    Zahnform: TF