Kreissägeblatt WOOD STANDARD HW 160x1,8x20 W18

Artikel-Nr.: Z594481 18
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z594481 18
EAN / GTIN 4014549223598
Herstellernummer 500458

Beschreibung

Beschreibung:

Hinweis: Nicht für die Ausführung der TS 55 R und TSC 55 R (2012 bis April 2021) verwenden.
Beschreibung: Für alle Holzwerkstoffe, Baustoffplatten, weiche Kunststoffe, grober Schnitt

Merkmal:

ø: 160 mm
Stärke: 1,8 mm
passend für Sägen-Fabrikat: HK 55. HKC 55
Schneidstoff: WOOD STANDARD
Zähnezahl: 18
Zahnform: W
Convient pour: Bois/matières plastiques tendres
Largeur de coupe B: 1,8 mm