Beschreibung:
Ausführung: Kreissägeblatt Expert for Wood für Akkusägen und Metall-Trockensägen maximiert die Akkulaufzeit
Aggressive Zahnwinkel sorgen für glatte Schnitte.MicroteQ Carbide-Zähne gewährleisten eine hohe Langlebigkeit und erstklassige Leistung beim Sägen von Holz.MicroteQ: Zähne aus besonders feinkörnigem Carbide für eine erstklassige Lebensdauer; ProteQtion: Korrosionsschutzbeschichtung zur Verringerung der Reibung
Merkmal:
Anzahl Zähne: 42
Blatt-ø D: 140 mm
Bohrungs-ø: 20 mm
Feinheitsgrad: Sehr feiner Schnitt
Schnittbreite B: 1,8 mm
Spanwinkel: 5°