Beschreibung:
Beschreibung: Für mühelos saubere Schnitte in Plattenwerkstoffen (ein oder zweiseitig beschichtet), abrasiven Platten und dünn beschichteten oder furnierten Platten. Auch geeignet zum Schneiden von rohen Spanplatten, Akustikplatten sowie Leichtbauplatten. Zähne aus Microteq für hohe Lebensdauer.
Ausführung: Expert for Wood Kreissägeblatt bietet eine hohe Lebensdauer mit einer hohen Schneidleistung bei Holz.
Extra harte Microteq-Zähne werden für eine hohe Haltbarkeit bei Bosch intern aus extra starkem Carbide-Korn gefertigtSchutzbeschichtung Proteqtion verhindert Korrosion und reduziert die ReibungDämpfungsschlitze für besonders ruhigen Lauf, deutlich weniger Geräusche und spürbar geringere Vibration
Merkmal:
Anzahl Zähne: 48
Blatt-ø D: 165 mm
Bohrungs-ø: 20 mm
Werkstoffeignung: Holz. Kunststoff