SIA Tellerbürsten Siabrosse K120

Artikel-Nr.: Z571000 120
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
6 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z571000 120
EAN / GTIN 7611123033429
Herstellernummer 0020.0360

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Mit Schleifkorn durchsetzten Nylonbürsten, 50mm Borstenlänge, Körper aus Kunststoff mit M14 Messinggewinde , Drehzahl 2500 u/min.
Verwendung: Zum Anschleifen, Reinigen, Strukturieren von Holz und Schindeln.

Merkmal:

Besatzlänge H1: 50 mm
Körnung: 120
Longueur de garnissage H1: 50 mm