EXPERT Vliesscheibe 125mm UFS 5x N880

Artikel-Nr.: Z566895 UFS
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
5 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z566895 UFS
EAN / GTIN 4059952584263

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung:
  • Hält bis zu 3-mal länger als das Standard-Handschleifblatt
  • Hohe Lebensdauer bei Endbearbeiten von Metall
  • Starke, flexible Verbindung der Schleifkörner mit dem Vlies dank Bosch Surface Structure.
  • Bei leichtem Druck werden dank 3D-Struktur auch innenliegende Körner mit der Oberfläche kontaktiert.
  • Einfache Befestigung mit Klettverschluss.
  • Merkmal:

    Feinheitsgrad: fein
    Körnungsvergleich: 800
    Scheiben-ø: 128 mm