Schleifteller FastFix 150mm weich - RO150

Artikel-Nr.: Z564220 W/RO150
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
37 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z564220 W/RO150
EAN / GTIN 4014549284650
Herstellernummer 202461

Beschreibung

Beschreibung:

Passend für: RO 150 FEQ
Beschreibung: Schleifen mit eingebautem Staubtransport.Starker Abtrag bei maximaler Absaugung. Der patentierte MULTI-JETSTREAM 2 Teller garantiert durch sein einzigartiges Funktions-Prinzip deutlich verbesserte Schleifergebnisse bei gleichzeitigen Zeit- und Kostenvorteilen. MULTI-JETSTREAM 2 definiert sich dabei über das optimale Zusammenspiel von Zu- und Abluft – mit optimaler Stauberfassung bis in den Randbereich. Das Ergebnis: Nahezu 100% Absaugung für gleichbleibend hohen Schleifabtrag, höchste Oberflächengüte und gesundes Arbeiten.
Ausführung:
  • FastFix
  • MULTI-JETSTREAM 2
  • Merkmal:

    Scheiben-ø: 150 mm
    Produktnamensattribut: weich