Messkoffer mit Uhren-Messschieber, Set 9 teilig

Artikel-Nr.: Z411441 SET3
Rabatt
449.00 CHF
Preis gültig bis zum 30.09.2024
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
14 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z411441 SET3
EAN / GTIN 2000000691510

Beschreibung

Beschreibung:

MITUTOYO NEW Messkoffer Set 9 tlg. Set3
Lieferumfang:
  • Messschieber 0-150mm ( 4 Varianten )
  • Mikrometer 0-25mm
  • INOX Stahlmassstab 150mm
  • Taschen-Reissnadel HM
  • Fühlerlehre Stahl 13teilig
  • Gewindeschablone M/W
  • Inox Radienlehre 1-7
  • Inox Haarwinkel 100x70mm
  • Tiefenmessbrücke
  • Kunststoffbox
  • Merkmal:

    Verpackung: Kunststoffbox
    Kalibrierung: S1
    Anzahl Messzeuge: 9
    Produktart: mit Uhren-Messschieber. 412405 150

    Services & Produktberater

    Neue Sachnummer anlegen

    Sachnummer ändern

    Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Auf die Merkliste setzen

      Direktkauf

      Anmelden in Ihrem Konto

      Im Warenkorb

      Zum Warenkorb
      Zum Warenkorb