• Wir ziehen um!
    Ab 12. Dezember ist der Schweizer eShop wegen einer Systemumstellung nicht mehr erreichbar.
    Ab 15. Dezember finden Sie den neuen eShop unter sfs.ch.
    Bestehende Kunden erhalten vorab eine E-Mail mit allen wichtigen Informationen.

Bolzen mit Aussengewinde 10/M8

Artikel-Nr.: Z372425 10/M8
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
13 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer Z372425 10/M8
EAN / GTIN 4030618221029
Herstellernummer 22690.0121

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Als Auflagen, Anschläge und Druckstücke verwendbar.
  • Stahl, einsatzgehärtet, brüniert
  • Merkmal:

    Werkstoff: Stahl einsatzgehärtet
    d: d
    l1: 10 mm
    l2: 20 mm
    l2: 20 mm