Beschreibung:
Ausführung: Federnde Druckstücke können zur Arretierung sowie als An- und Abdrückstift eingesetzt werden.
Beschreibung:
Hülse: Thermoplast POM, blauKugel: Delrin POM, weißFeder: Rostfreier Stahl
Standard-Federkraft: keine MarkierungFür die Aufnahmebohrung von d1 wird eine Toleranz von H7 empfohlen.
Hinweis: Sonderausführung auf Anfrage.Federnde Druckstücke werden speziell auf Federweg und Federkraft geprüft.Berechnung des Rastwiderstands, siehe Infoseite zu Beginn des Abschnitts.
Merkmal:
Werkstoff-Nr.: 1,4305
d1: d1
d2: 10 mm
d3: 13 mm
l1: 16 mm
l2: 1,5 mm
s: 3,3 mm
Federkraft F1: 13 N
Federkraft F2: 25 N