Beschreibung:
Ausführung: Federnde Druckstücke können zur Arretierung sowie als An- und Abdrückstift eingesetzt werden.
Beschreibung:
Hülse: Rostfreier Stahl 1.4303Kugel: Rostfreier Stahl, gehärtetFeder: Rostfreier Stahl
Standard-Federkraft: keine MarkierungFür die Aufnahmebohrung von d1 wird eine Toleranz von H7 empfohlen.
Hinweis: Sonderausführung auf Anfrage.Federnde Druckstücke werden speziell auf Federweg und Federkraft geprüft.Berechnung des Rastwiderstands, siehe Infoseite zu Beginn des Abschnitts.
Merkmal:
Werkstoff: rostfreier Stahl (INOX)
Werkstoff-Nr.: Werkstoff-Nr.
d1: 3
d2: 2,38 mm
d3: 3,5 mm
l1: 4 mm
l2: 0,6 mm
s: 0,7 mm
Federkraft F1: 1,8 N
Federkraft F2: 3,5 N