Schnürstiefel S3, 45

Artikel-Nr.: Z099592 45
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
7 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z099592 45
EAN / GTIN 4031101291901
Herstellernummer 9592845

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Extrabreiter und hochwertiger , knöchelhoher Trekkingstiefel. Innovative uvex xenova® Zehenkappentechnologie mit orthopädischer Formung, isolierender Ausstattung. Herausnehmbares Komfortfussbett, antistatisch, mit Feuchtigkeitstransportsystem und zusätzlich Fersen- und Vorfussdämpfung.
  • Breite, sportliche Passform
  • geringerem Gewicht
  • Hydrophobiertes Rindoberleder
  • Reflektierende Applikation für zusätzliche Sicherheit
  • Kratzfeste, carbonverstärkte Überkappe
  • Machart wie ein Bergstiefel
  • Staublasche
  • Atmungsaktives Textilfutter
  • Gummi-Trekking-Sohle mit Bergprofil
  • Neuartige, flexible, durchtrittsichere uvex xenova® Zwischensohle in exakter Brandsohlenbreite, wirkt nicht als Kältebrücke
  • Merkmal:

    EU-Schuhgröße: 45
    Norme: Norm EN ISO 20345:2011
    Pointure UE: 45
    Largeur: 11

    Services & Produktberater

    Neue Sachnummer anlegen

    Sachnummer ändern

    Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Auf die Merkliste setzen

      Direktkauf

      Anmelden in Ihrem Konto

      Im Warenkorb

      Zum Warenkorb
      Zum Warenkorb