Beschreibung:
Anwendungshinweise: Die Stirnblende mit Nackenschutz ist bei einer Temperatur von +5°C bis +40°C trocken und von der Sonne geschätzt zu lagern.Die Stirnblende mit Nackenschutz kann bei 30 °C ohne Weichspüler gewaschen werden. Damit die Stirnblende mit Nackenschutz einen möglichst langen Schutz gewähleistet, ist die Stirnblende auf Beschädigungen, Risse und tiefe Kratzer zu prüfen. Der Stoff des Nackenschutzes wiederum ist auf Löcher, Risse und Abnutzung zu prüfen. Bei Beschädigungen ist der Schutz der Stirnblende und des Nackenschutzes nicht mehr gewährleistet und das Produkt muss ersetzt werden.
Anwendungsbereich: Um einen optimalen Schutz zu gewährleisten, muss die Stirnblende mit Nackenschutz lückenlos auf dem Helm aufgebracht werden, so dass der Nacken und das Gesicht optimal beschattet werden. Obwohl die Stirnblende und der Nackenschutz die UV-Strahlung der Sonne abschwächen, kann kein absoluter UV-Schutz gewährleistet werden. Es wird empfohlen, zusätzlich Sonnencreme auf alle freien Hautpartien aufzutragen. Es darf nicht durch die Stirnblende direkt in die Sonne geschaut werden.
Vorteil: • UV-Schutz: Höchster UV-Schutz von UPF 50+ nach Australischen Standard von Stoff und Stirnblende• Antibakteriell: Hautfreundlicher Stoff mit antibakteriellen Eigenschaften beugt schlechten Gerüchen vor• Kühl-Effekt: Spezielle Eigenschaft des Stoffs sorgt für Kühl-Effekt von ungefähr 1-2 Grad C oder mehr• Optimales Sichtfeld: Dank transparenter Stirnblende und ergonomisch geschnittenem Nackenschutz• Hohe Kompatibilität: Das Produkt passt auf fast alle handelsüblichen Schutzhelme• Guter Halt: Eine Silikonschicht sorgt für guten Halt auf dem Schutzhelm, so dass nichts verrutscht• Belüftung: Lüftungsschlitze im Nackenschutz sorgen für eine angenehme Belüftung und verhindern Hitzestau• Flexibilität: Die biegsame Stirnblende gibt beim Anstossen nach• Quick-Dry: Stoff trocknet schnell