Light-Softshellweste Edmonton royalblau Grösse L

Artikel-Nr.: Z091948 L
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z091948 L
EAN / GTIN 4045981101373
Herstellernummer 0854010006

Beschreibung

Beschreibung:

Beschreibung: Leichte, atmungsaktive, strapazierfähige, wasser- und winddichte Softshellweste mit hochwertigem 2-Wege-Frontreissverschluss mit innenliegender Windschutzpatte, Kinnschutz und Reflexpaspel, seitlichen Reissverschlusstaschen mit Reflexapplikation und reflektierender Druckgrafik am verlängerten, abgerundeten Rückenteil, weitenverstellbarem Saumabschluss mit Tunnelkordelzug und Stoppern. Alle Click-down-Reissverschlüsse von YKK®. Hergestellt aus leichtem, dehnfähigem Softshell-Material für exzellente Bewegungsfreiheit aus Interlock-2-Lagen-Laminat mit TRIACTIVE®PRO-Technologie. Gedrucktes HAKRO-Necklabel für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO-Flaglabel.

Merkmal:

Konfektionsgröße DE: L
Lavage: 30
Couleur: bleu royal
Taille de confection DE: L
étanche au vent: oui