Hoody Classic grey 5XL

Artikel-Nr.: Z090352 5XL
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z090352 5XL
EAN / GTIN 7332413565955
Herstellernummer 021041-95-11

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Hochwertiger Kapuzensweater in modernem Look. Känguru Tasche mit Extrafach für Smartphone und Kopfhörerführung Innen. Kapuze mit kontrastfarbenen Innenfutter und elastischem Kordelzug. Elastische Rippenbündchen an den Ärmeln und am Bund. Ton-in-Ton Flatlocknähte.

Merkmal:

Unisex-Größe: 5XL
Sonderdienstleistung: Textilveredelung
Composition du tissu: 15% viscose Attribute
Grammage du matériau / densité du tissu: 300 g/m²
Lavage: 60 °C linge délicat
Blanchissage: Ne pas blanchir
Couleur: Gris Chinè
Taille unisexe: 5XL

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb