Beschreibung:
Ausführung: Besonders strapazierfähiges Hemd mit 1/2-Arm mit Kent-Kragen, aufgesetzter Brusttasche, leicht gerundetem Saum, Knopfleiste mit 4-Loch-Knöpfen - über Kreuz vernäht und doppelt verknotet für extra-festen Halt -, Ersatzknopf, Doppelkappnaht an den Seitennähten und eingearbeitete Kragenstäbchen für einen perfekt sitzenden Hemd kragen.
Merkmal:
Bügeln: mäßig heiß. bis maximal 150 °C
Farbe: weiss
Trocknen: nicht Trommeltrocknen
Bleichen: nicht Bleichen
Chemische Reinigung: Reinigung mit Perchlorethylen
Unisex-Größe: M
Sonderdienstleistung: Textilveredelung
Nettoyage chimique: Nettoyage au perchloroéthylène
Séchage: Ne pas passer au sèche-linge
Repassage: Moyennement chaud, max. 150 °C
Couleur: blanc