Bundhose Service Plus schwarz / grau 46

Artikel-Nr.: Z090086 C46
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z090086 C46
EAN / GTIN 7330509555484
Herstellernummer 149513309998C46

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Funktionelle Service Bundhose aus besonders strapazierfähigem Ripstop-Gewebe. Mit vorgeformten Knien sowie Stretch-Einsätzen an den Waden und im Schritt für eine höhere Beweglichkeit. Bessere Sichtbarkeit durch diskrete Reflexdetails . Einstellbarer Beinabschluss mit Knöpfen. Kniepolstertaschen aus CORDURA®-Stretch, von oben zu füllen.
Beschreibung: Hoher Baumwoll-Anteil für erhöhten Tragekomfort.
  • Seitentaschen.
  • Gesäßtaschen.
  • Beintaschen mit Balg, Stifttasche und innenliegender Handytasche.
  • Kunststoff-Reißverschluss im Schritt.
  • Maßstabtasche mit praktischem Messerhalter.
  • Merkmal:

    Gewebezusammensetzung: 40% Polyester, 60% Baumwolle Attribute
    Bügeln: mäßig heiß. bis maximal 150 °C
    Farbe: schwarz / grau
    Materialgrammatur / Gewebedichte: 250
    Trocknen: nicht Trommeltrocknen
    Waschen: 60 °C Buntwäsche
    Bleichen: nicht Bleichen
    Chemische Reinigung: nicht chemische Reinigung
    Konfektionsgröße DE: 46
    Taille de confection DE: 46