Beschreibung:
Ausführung: Eine Mesh-gefütterte Winterjacke, die perfekt bei kälterem Wetter zu tragen ist. Wind- und wasserdicht mit Atmungsaktivität und versiegelten Nähten. Diese zweifarbige Jacke in Kontrastfarben an den Seiten ist mit einer abnehmbaren Kapuze und auffallenden Reflexdetails ausgestattet. Mit ihrem funktionellen Design ist sie zertifiziert nach EN 343 - Schutzkleidung gegen Regen.Stoff 100% Polyester, Oxford, beschichtet, wasserdicht 10.000, winddicht, atmungsaktiv 4.000 g/m²/24h, 200g/m²Innenfutter Steppfutter im Arm, Air-Mesh-Futter, Leichtes InnenfutterFunktionalität Wind- & wasserdichtes Material mit Atmungsaktivität, verschweisste NähteDetails Abnehmbare und verstellbare Kapuze mit MeshfutterReissverschluss im Futter, für einfache TextilveredelungLogo-Aufdruck auf der Brust, Aufdruck auf den ÄrmelnFrontverschluss Ein-Wege-Reissverschluss aus KunststoffTaschenBrusttaschen mit ReissverschlussVordertaschen mit ReissverschlüssenAbschluss Verstellbarer Bund mit KordelzugInnenbündchen mit Daumenloch, Verstellbare ÄrmelbündchenReflex Reflex-Druck an den Ärmeln und Kapuze
Merkmal:
Bügeln: nicht bügeln
Farbe: schwarz / kornblau
Materialgrammatur / Gewebedichte: 200
Modell: 48901977
Trocknen: nicht Trommeltrocknen
Waschen: 40 °C Buntwäsche
Bleichen: nicht Bleichen
Chemische Reinigung: nicht chemische Reinigung
Konfektionsgröße DE: XXL
Taille de confection DE: XXL
Norme: EN 343