Winterweste L

Artikel-Nr.: Z090047 L
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z090047 L
EAN / GTIN 7330509332412
Herstellernummer 380119008500L

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Winterweste mit Fleecefutter in wasserbeständiger Ausführung. Eine perfekte Ergänzung zu Softshell-Jacke, Kapuzenpullover oder Fleecejacke. Der verlängerte Rücken hält den unteren Rücken warm.Stoff 70% Polyester, 30% Baumwolle, Köper, wasserabweisendes Obermaterial, 230g/m²Fleece-Innenfutter, SteppfutterFunktionalität Warm gefüttertDetails Ausweistasche versenkbarFrontverschluss Ein-Wege-Reissverschluss aus KunststoffTaschen Brusttaschen mit Patten, eine mit Handytasche und eine mit StifttascheVordertaschen mit Patten und SeitentaschenInnentasche mit ReissverschlussSeitentaschenAbschluss Verlängerter Rücken

Merkmal:

Farbe: kornblau
Materialgrammatur / Gewebedichte: 230
Konfektionsgröße DE: L
Norme pour les vêtements: Norme Oeko-Tex 100
Lavage: 40°C couleurs
Modèle: 3801,19
Couleur: bleu barbeau
Taille de confection DE: L

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb