Bundhose Handwerk 44

Artikel-Nr.: Z090031 C44
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
3 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z090031 C44
EAN / GTIN 7612908383241
Herstellernummer 153218609400C44

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Funktionelle Bundhose mit leicht zugänglichen Taschen und vorgeformten Beinen für eine ausgezeichnete Passform.
  • Kunststoff-Reißverschluss im Schritt.
  • CORDURA® verstärkte Gesäßtaschen mit Balg für mehr Komfort.
  • 3-fach-Innenbeinnaht.
  • Beintasche mit Balg sowie Stift-, Zusatz-, flexibler Handy- und abnehmbarer Ausweistasche.
  • Verstärkte Maßstabtasche mit Messerhalter und Stifttasche.
  • Robuste Kniepolstertaschen aus CORDURA® Stretch für optimale Passform.
  • Zertifiziert nach EN 14404 zusammen mit Kniepolster Nr. 091494 und Nr. 091496.

    Beschreibung:
  • Gesässtasche mit Balg
  • Beintasche mit Balg, Patte und Stifttasche, Zusatztasche, Handytasche und Ausweistasche
  • Vordertaschen mit Balg
  • Zusätzliche Messertasche auf dem Oberschenkel
  • Kniepolstertaschen mit zwei verschiedenen Einschubhöhen
  • Nageltaschen - mit Schraubenzieherfächern und Werkzeugschlaufen, die in die Vordertaschen mit Balg gesteckt werden können
  • Zollstocktasche mit Messerhalter und Stifttasche
  • Merkmal:

    Gewebezusammensetzung: 65% Polyester, 35% Baumwolle Attribute
    Farbe: grau
    Hersteller-ID: 15321860
    Kleidung Standard: Oeko-Tex Standard 100
    Materialgrammatur / Gewebedichte: 300
    Norm: EN 14404
    Waschen: 70 °C Buntwäsche
    Sonderdienstleistung: Textilveredelung
    Konfektionsgröße DE: C44
    Norme: EN 14404

    Services & Produktberater

    Neue Sachnummer anlegen

    Sachnummer ändern

    Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Auf die Merkliste setzen

      Direktkauf

      Anmelden in Ihrem Konto

      Im Warenkorb

      Zum Warenkorb
      Zum Warenkorb