Bundhose Industrie D96

Artikel-Nr.: Z090015 D96
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z090015 D96
EAN / GTIN 7330509308318
Herstellernummer 140718009400D96

Beschreibung

Beschreibung:

Hinweis: Die im Shop angegebene Größe entspricht der Konfektionsgröße DE. Entsprechende Größen Ihres Landes entnehmen Sie bitte der Größentabelle bzw. den Technischen Daten.Bundhose in Farbkombination schwarz / grau unter Nr. 091422 .Auf Anfrage in weiteren Farben lieferbar.Größentabelle mit internationalem Konfektionsgrößenspiegel finden Sie in unserem Infoteil am Ende des Katalogs.
Ausführung: Industriekollektion mit vielen Funktionen aus verschleißfestem Material . Entwickelt um harten Belastungen im Arbeitsalltag standzuhalten. Industriewäsche geeignet nach EN ISO 15797 . Alle Artikel verfügen über eine abnehmbare Ausweistasche.Bundhose mit Kunststoff-Reißverschluss im Schritt und breiten Gürtelschlaufen hinten und an den Seiten.
Beschreibung:
  • Gesässtaschen mit Balg, Gesässtaschen mit Patte und Klettverschluss
  • Beintasche mit Balg, Handytasche und Stifttasche
  • Zollstocktasche
  • Merkmal:

    Gewebezusammensetzung: 65% Polyester, 35% Baumwolle Attribute
    Bügeln: heiß. bis maximal 200 °C
    Farbe: grau
    Handytasche: true
    Hersteller-ID: 14071800
    Kleidung Standard: Oeko-Tex Standard 100
    Materialgrammatur / Gewebedichte: 240
    Trocknen: schonend Trommeltrocknen (niedrige Temperatur)
    Waschen: 70 °C Buntwäsche
    Bleichen: nicht Bleichen
    Chemische Reinigung: Reinigung mit Perchlorethylen

    Services & Produktberater

    Neue Sachnummer anlegen

    Sachnummer ändern

    Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Auf die Merkliste setzen

      Direktkauf

      Anmelden in Ihrem Konto

      Im Warenkorb

      Zum Warenkorb
      Zum Warenkorb