Pica DRY Ersatzminen-Set Graphit 2B 10tlg

Artikel-Nr.: Z085013 10
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
247 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z085013 10
EAN / GTIN 4260056150401
Herstellernummer 4030

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung:
  • Für fast alle Oberflächen, egal ob trocken oder feucht, glatt oder rau, staubig oder ölig, hell oder dunkel
  • Von glatten Flächen feucht abwischbar
  • Minen sind bereits angespitzt
  • In einer praktischen und robusten Kunststoffbox
  • Rot und Gelb vor Temperaturen über 30° C schützen
  • Merkmal:

    ø ohne Kappe/Clip: 2,8 mm
    Länge: 125 mm
    Schreibfarbe: Graphit
    Set-Inhalt: 10
    wasserfest: false