Pica-Dry Tieflochmarkierer mit Graphitmine

Artikel-Nr.: Z085012 2B
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
266 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z085012 2B
EAN / GTIN 4260056150371
Herstellernummer 3030

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung:
  • Drückerknopf als Schirmkappe und Schaft mit Dichtring für maximalen Rundumschutz gegen äußere Einflüsse.
  • ″LONGLIFE CAP″ mit extra-starkem Clip und robustem Spitzer für den Langzeit-Gebrauch
  • Seine FOR ALL Graphitmine 2B markiert auf fast allen Material-Oberflächen, egal ob trocken, feucht, glatt, rau oder staubig
  • Vielfältigste Einsatzmöglichkeiten dank spezieller Ersatz-Minen: für helle oder dunkle Oberflächen, in wasserlöslich oder wasserfest
  • Von glatten Flächen feucht abwischbar
  • Schaft mit Rollstop
  • Praktischer Köcherschoner mit Spezial-Clip, für perfekte Ein-Hand-Bedienung
  • Patentiert: Der integrierte Spitzer im Köcherschoner - immer sofort zur Hand
  • High-Tech-Druckmechanik für automatischen Minenvorschub im Edelstahlrohr
  • Minen höchst einfach von hinten nachfüllbar
  • Seine Schreiner-Mine in Härte H ermöglicht feine Markierungen auf trockenen Oberflächen.
  • Die wasserfeste Sommer-Mine ist stabil bis zu 70° C

    Verwendung:
  • Fliesen und Keramik
  • Kunststoff
  • Metall
  • bearbeitetes Holz und Laminat
  • Neue Sachnummer anlegen