Sicherheits-Ausblaspistole 1/4'' 3100

Artikel-Nr.: Z084255 3100
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
206 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z084255 3100
EAN / GTIN 7391390121080
Herstellernummer 11-208-3100

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Dank der optimierten Konstruktion zeichnet sich die Pistole durch starke Blaskraft, geringes Gewicht, ergonomisches Design, einfache Aufhängung sowie eine praktische und flexible Handhabung aus.
  • Blaspistole mit Sicherheits-Spitze
  • R 1/4″ Stahl-Schlauchanschluss 8 mm
  • Merkmal:

    Ausblasgeräusch: 79 dB
    Gewicht: 96 g
    maximaler Betriebsdruck: 16 bar
    Bruit de refoulement: 79
    Poids: 96 kg