Ausblaspistole 1/4'' 0300

Artikel-Nr.: Z084250 0300
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
43 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z084250 0300
EAN / GTIN 7391390190499
Herstellernummer 11 208 0300

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Dank der optimierten Konstruktion zeichnet sich die Blaspistole durch starke Blaskraft, geringes Gewicht, ergonomisches Design, einfache Aufhängung sowie eine praktische und flexible Handhabung aus.
  • Mit Sicherheits-Abschaltventil, Blasrohr fest.
  • R 1/4″ Stahl-Schlauchanschluss 8 mm
  • Merkmal:

    Ausblasgeräusch: 93 dB
    Gewicht: 110 g
    maximaler Betriebsdruck: 8 bar
    Bruit de refoulement: 93
    Poids: 110 kg