244 Abdeckband 18mm x 50m

Artikel-Nr.: Z083665 18X50
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
360 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z083665 18X50
EAN / GTIN 2000000529455
Herstellernummer 7100046034

Beschreibung

Beschreibung:

Spezifikation: Ist sehr anpassungsfähig für leichtes Markieren in den Kurven. Dank der speziellen Imprägnierung gute Lösemittel- und Feuchtigkeitsbeständigkeit. Verhindert ein Durchbluten von Farben und Lacken, ohne sie abzustossen. Lässt sich auch nach bis zu 6 Monaten und Hitzeeinwirkung von bis zu +150°C während max. 30 min rückstandslos entfernen. Ist UV-beständig und kann auch für Aussenanwendungen eingesetzt werden
Ausführung: Dank seiner geringen Dicke ermöglicht das Band scharfe Farblinienkanten.

Merkmal:

Breite: 18 mm
Farbe: Farbe
Länge: 50 m
Largeur: 18 mm