Flächendichtung 5926 40

Artikel-Nr.: Z083545 40
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
23 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Dichtmittel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z083545 40
EAN / GTIN 5390331165444
Herstellernummer 1123349

Beschreibung

Beschreibung:

LOCTITE 5926 Flächendichtung 40ml
Ausführung: Niedrigfeste Flächendichtung für flexible Flansche, bearbeitete Flächen oder Gussflansche, Metall oder Kunststoff. Universelle, elastische Silikondichtung. Für Metall-, Kunststoff- und lackierte Teile einsetzbar. Widerstandsfähig gegen Vibrationen, Wärmeausdehnung und Schrumpfung.
Verwendung: Für Deckel und Flansche an Motoren, Ölwannen, Wasserpumpen, Hydraulikgeräten, Diesel- und Benzinmotoren, landwirtschaftlichen Geräten
Technische Daten:
  • Farbe: Blau.
  • Einsatztemperaturbereich: -60° C bis +200° C.
  • Max. Spalt: 1mm.
  • Hautbildungszeit: 60 min.
  • Durchhärtung in 24 h: 2,5mm.
  • Aushärtesystem: Feuchtigkeit (Silikon).
  • Merkmal:

    Temperaturbereich: 60 - 200 Attribute
    Farbe Dichtmittel: blau
    Festigkeit für Demontage: niedrig
    Hersteller-ID: 5926
    Inhalt: 40 ml
    Plage de températures: 200 Attribute
    Temperaturbereich: 200 Attribute