Flächendichtung Typ 574 250

Artikel-Nr.: Z083532 250
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
13 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Dichtmittel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z083532 250
EAN / GTIN 5010266223414
Herstellernummer 231561

Beschreibung

Beschreibung:

LOCTITE 574 Flächendichtung mittelfest 250ml
Ausführung: Flächendichtung mittelfest. Zur Abdichtung von Getriebeflanschen, Motor und Differentialgehäusedeckeln etc.. Dichtet bei niedrigem Druck sofort ab.
  • Maximale Spaltüberbrückung bis 0,5 mm.
  • Temperaturbereich -55° C bis +150° C.
  • Farbe: orange.
  • Erfüllt BS 6920.
  • Merkmal:

    Gefahrstoffkennzeichnung: GHS07 Achtung
    Utilisable après: 12 std
    Jeu maximal: 0,25 mm
    Résistance pour démontage: moyen
    Signalisation des substances dangereuses: SGH07 Attention
    Couleur du produit d'étanchéité: orange
    Couple initial de décollement: 6
    Plage de températures: -55 Attribute
    Plage de températures: 150 Attribute
    Temperaturbereich: 150 Attribute