Drucksprüher Spray-Matic 1.25 P / 360°

Artikel-Nr.: Z083513 125

Staffelpreise:

  • ab 1
    CHF  39.38
  • ab 5
    CHF  32.55
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
45 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z083513 125
EAN / GTIN 7611034130910
Herstellernummer 11963201

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Neuer Schwung mit 360° Funktion. Top 360° Hand-Druckspeicher Sprühgerät mit Messingdüse für den universellen und industriellen Gebrauch.
  • Sprühen in jeder Position (360°)
  • Bruchfester und robuster Kunststoffbehälter mit 1.25 l Füllinhalt, transparent (Behältervolumen 1.5 l)
  • Griffmulden
  • Merkmal:

    Fassungsvermögen: 1,25 l
    Gewicht: 0,43 kg
    maximaler Betriebsdruck: 3 bar
    Sprühdüse verstellbar: true
    Poids: 0,43 kg