ARALDITE Klebstoff Crystal

Artikel-Nr.: Z083389 24

Staffelpreise:

  • ab 1
    CHF  18.90
  • ab 6
    CHF  15.70
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
56 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z083389 24
EAN / GTIN 7610598506001
Herstellernummer 50638-00000

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Transparenter, schnellhärtender, vielseitiger und hochbeanspruchbarer 2K-Epoxidharz-Klebstoff. Aushärtungszeit: 5 Minuten.
Anwendungshinweise: Technisches Merkblatt und Sicherheitsdatenblatt beachten.

Merkmal:

Gefahrenhinweise: H315 Verursacht Hautreizungen., H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen., H319 Verursacht schwere Augenreizung., H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Attribute
Gebinde: Gebinde
Signalwort: Achtung
Inhalt: 24ml
Symbole de danger: ATTENTION DANGEREUX Attribute
Symbole de danger: DANGEREUX POUR LE MILIEU AQUATIQUE Attribute
emballage: Double seringue
Mention d'avertissement: Attention
contenu: 24ml