CRC Acrylic Varnish Spray Clear

Artikel-Nr.: Z083000 2467127

Staffelpreise:

  • ab 1
    CHF  10.20
  • ab 6
    CHF  8.50
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
29 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z083000 2467127
EAN / GTIN 5412386201172

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: ACRYLIC VARNISH bietet eine zusätzliche Schutzschicht für mit CRC Acrylic Paint lackierte Flächen. Er macht den Decklack noch widerstandsfähiger gegen äußere Einflüsse wie Kratzer, Stöße, (UV-)Licht, Korrosion ... Er bietet aber nicht nur zusätzlichen Schutz, sondern gibt der lackierten Fläche auch ein glänzendes oder mattes Finish für den perfekten letzten Schliff. • Schnell trocknend: staubtrocken nach +/- 10 Minuten • Schützende Schicht für CRC Acrylic Paint • Glänzendes oder mattes Finish • Hervorragende Haftung • Kratz- und stoßfest • Witterungs- und UV-beständig • Für Innen- und Außenbereiche

Merkmal:

Typ: Acrylic Varnish Clear
RAL Farbe:

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb