Acrylic Spray 7012 Basaltgrau

Artikel-Nr.: Z083000 2010

Staffelpreise:

  • ab 1
    9,00  CHF
  • ab 6
    7,20  CHF
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
42 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z083000 2010
EAN / GTIN 5412386070150

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Das in drei einfachen Schritten aufzutragende Lacksystem CRC Acrylic Paint bietet für Ihre Lackierungmaximalen Rostschutz und leuchtende Farben. Dank der praktischen, gebrauchsfertigen 400 mlSpraydose kann die Farbe sofort auf nahezu allen Oberflächen aufgetragen werden.CRC Acrylic Paint gibt der Fläche die gewünschte Farbe und schütztsie gleichzeitig vor äußeren Einflüssen:
  • Sehr gute Deckkraft
  • Witterungs- und UV-beständig
  • Kratz- und stoßfest
  • Merkmal:

    Inhalt: 400 ml
    Typ: Typ
    RAL Farbe: 7012

    Services & Produktberater

    Neue Sachnummer anlegen

    Sachnummer ändern

    Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Auf die Merkliste setzen

      Direktkauf

      Anmelden in Ihrem Konto

      Im Warenkorb

      Zum Warenkorb
      Zum Warenkorb