Mobiler Energieverteiler 400

Artikel-Nr.: Z081139 400
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z081139 400
EAN / GTIN 4003644023943

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Mobiler Steckdosenverteiler mit robustem, hartgummiverstärktem Gehäuse. 2,5 m Anschlussleitung H07RN-F 3G2,5 mit Schuko-Stecker 250V.Ausgangssteckdosen mit selbstschliessenden Deckeln.

Merkmal:

Anzahl Steckdosen 250 V: 4
Anzahl Steckdosen 400 V/16 A: 2
Breite: 227 mm
Energieversorgung: Netzbetrieben
Höhe: 305 mm
Lichtstrom: 2 lm
Tiefe: 212 mm