Kabeltrommel Vollkunststoff G7 25B2

Artikel-Nr.: Z081133 25B2
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
4 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z081133 25B2
EAN / GTIN 4003644023875

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Hedi® Kabeltrommeln stehen für Qualität Made in Germany und Langlebigkeit. Eigens konzipierte Trommelkörper sorgen für eine optimierte Kabelführung. Der integrierte Rotationsstoppschalter verhindert unbeabsichtigte Rotationen der Trommel. Alle Kabeltrommeln sind mit Thermoschutzschaltern ausgestattet.Robuste Kabeltrommel aus schlagfestem Kunststoff mit Überhitzungsschutz .
  • 400 V CEE-Eingangsstecker 16 A.
  • 400 V CEE-Ausgangssteckdose 16 A mit selbstschliessendem Deckel.
  • Zwei 250 V Standard-Schuko-Steckdosen mit selbstschliessenden Deckeln.
  • Leitungsquerschnitt 2,5 mm.

    Für den ständigen Einsatz im Freien und in feuchten Räumen zugelassen. Entspricht den Vorgaben DGUV I 203-006 (ehemals BGI 608) sowie der DGUV I 203-005 (ehemals BGI 600).
    Funktion: IP55: bedeutet Schutz gegen Staub und Strahlwasser.
  • Merkmal:

    Energieversorgung: Netzbetrieben
    IP-Schutzart: IP 55
    Kabelaufbau: 5G2.5
    Kabelklasse: H07BQ-F
    Kabellänge: 25 m
    Nennleistung abgerollt: 5500 (16 A)
    Nennspannung: 400 V
    schlagfest und spritzwassergeschützt: Kategorie 2 (K2) nach BGI
    Werkstoff Gehäuse: Vollkunststoff
    Material Kabel: Panzerkabel