Kabeltrommel Kunststoff 40B2

Artikel-Nr.: Z081125 40B2
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z081125 40B2
EAN / GTIN 4003644023820

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Hedi® Kabeltrommeln stehen für Qualität Made in Germany und Langlebigkeit. Eigens konzipierte Trommelkörper sorgen für eine optimierte Kabelführung. Der integrierte Rotationsstoppschalter verhindert unbeabsichtigte Rotationen der Trommel. Alle Kabeltrommeln sind mit Thermoschutzschaltern ausgestattet.
Funktion: IP55: bedeutet Schutz gegen Staub und Strahlwasser.

Merkmal:

Anzahl Steckdosen: 3
Energieversorgung: Netzbetrieben
IP-Schutzart: IP 55
Kabelaufbau: 3G2.5
Kabelklasse: H07BQ-F
Kabellänge: 40 m
Nennleistung abgerollt: 3500 (16 A)
Netzspannung: 250 V
schlagfest und spritzwassergeschützt: Kategorie 2 (K2) nach BGI
Typ: 40B2
Werkstoff Gehäuse: Kunststoff