• Wir ziehen um!
    Ab 12. Dezember ist der Schweizer eShop wegen einer Systemumstellung nicht mehr erreichbar.
    Ab 15. Dezember finden Sie den neuen eShop unter sfs.ch.
    Bestehende Kunden erhalten vorab eine E-Mail mit allen wichtigen Informationen.

Magnetsucher ausziebar 170-770mm 16

Artikel-Nr.: Z081110 16
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer Z081110 16
EAN / GTIN 7612908246683
Herstellernummer HT-3

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Teleskoprohr aus rostfreiem Stahl, rutschsicherer Griff, mit Befestigungsclip, starker Neodym-Magnet mit Powerhülse, die das Magnetfeld bündelt und intensiviert.

Merkmal:

Magnet-Haltekraft: 4,5 N
Magnet-ø: 16 mm
ø aimant: 16 mm
Force d'attraction de l'aimant: 4,5 N

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb