Heftklammern K-20 CNK HA

Artikel-Nr.: Z079580 20

Staffelpreise:

  • ab 1
    CHF  6.93
  • ab 80000
    CHF  5.77
  • Mindestbestellmenge: 8000 Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z079580 20
EAN / GTIN 4016429020181
Herstellernummer K-20 CNK HA

Beschreibung

Beschreibung:

Passend für: Passend zu Bostich T28-5+6, T31-9+-3EN, S32SX1, T35-16, T97-30+40.
Beschreibung:
  • Heftklammern PREBENA K
  • verzinkt geharzt
  • Merkmal:

    Breite: 12,9 mm
    Herstellerbezeichnung: K-20CNKHA
    maximale Eintreibtiefe Klammer: 20 mm