Druckluftklammergerät 1GP-A-16

Artikel-Nr.: Z079300 1MA16
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
6 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z079300 1MA16
EAN / GTIN 4016429055732
Herstellernummer 1GP-A-16

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Geringes Gewicht, anwenderfreundlicher Auslösehebel, praktischer Magazinverschluss, hochwertigesUnterladermagazin, Einzelschussauslösung, Griff mit Antirutschbelag.
Verwendung: Wandbespannungen, Stoffe, Leder, Dämmmaterial, Folie, Verkleidungenusw.

Merkmal:

Typ: 1GP-A-16
Gewicht: Gewicht kg
Arbeitsdruck max (bar): 4-6
Luftverbrauch: ca 0.27/Nagelung
f. Klammern mm: Länge 4-16 - Typ A
pression max. (bar): 4-7 bar
Kataloggruppierung HO: 7

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb