Schwingschleifer GSS18 Solo

Artikel-Nr.: Z077328 GSS18
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
28 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z077328 GSS18
EAN / GTIN 3165140871662
Herstellernummer 0 601 9D0 202

Beschreibung

Beschreibung:

Lieferumfang: Solo Maschine ohne Akku/Ladegerät in LBoxx, zum kombinieren mit anderen Solo Geräten.
Beschreibung: Akku-Schwingschleifer GSS 18V-10, Der GSS 18V-10 Professional ist Boschs kompakter und ergonomischer Akku-Schwingschleifer aus der 18V-Kategorie. Seine ergonomische Handablage und das kompakte Design garantieren eine einfache und bequeme Handhabung. Ein robustes Metallblech sorgt für Haltbarkeit bei intensiver Verwendung. Das Klemmsystem mit Klett-Schaumstoffplatte ermöglicht einen einfachen Wechsel und Ersatz des Schleifpapiers. Der Schleifer eignet sich zum Zwischenschleifen und Feinschleifen kleiner, flacher Oberflächen. Es ist einsetzbar auf Holz, Furnier, Lack, Füllmasse sowie Mineral- und Acryloberflächen. Das Gerät ist mit dem Bosch Click & Clean System kompatibel. Der GSS 18V-10 Professional verfügt außerdem über eine Staubbox mit integriertem Bosch Microfilter-System sowie auswechselbare Schleifplatten und er kann einhändig bedient werden. L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0); L-BOXX-Einlage; Lochwerkzeug (2 608 190 059); Microfilter Box; Schraubendreher; 1 x Schleifblatt C470, Best for Wood + Paint, 120 (separat erhältlich als 10er-Pack: 2 608 607 232); 1 x Schleifblatt C470, Best for Wood + Paint, 120 (separat erhältlich als 10er-Pack: 2 608 607 458); 1 x Schleifblatt C470, Best for Wood + Paint, 120 (separat erhältlich als 10er-Pack: 2 608 608 Z96); (Delta) Grundplatte, 100 x 150 mm (2 608 601 448) mit Schleifplatte (2 608 601 445); Grundplatte, 113 x 101 mm (2 608 601 446) mit Schleifplatte (2 608 601 443); Grundplatte, 80 x 130 mm (2 608 601 447) mit Schleifplatte (2 608 601 444)
Ausführung: Akku-Schwingschleifer GSS 18V-10
  • Bosch's erster Einhand-Akku-Schwingschleifer.
  • Der kompakte Akku-Schwingschleifer – Passend für jede Ecke.
  • Flexibles Arbeiten in jeder Situation durch 18 V Akku.
  • Bosch Microfilter System für effiziente Staubabsaugung.
  • Ergonomische Bauform mit Softgripflächen für unterschiedliche Griffpositionen.
  • Schleifplatte vom GSS 18 V-10 kann sowohl Klett- als auch Klemmpapier aufnehmen.
  • Perfekter Halt des Papieres ohne flattern und reißen.
  • Lange Lebensdauer durch abgedichtete Kugellager und robuste Bauweise.
  • Merkmal:

    Emballage: LBoxx
    Référence fabricant: GSS 18V-10 solo
    Mouvement oscillant: 1,6 mm
    Nombre d'oscillations: 11 Attribute
    Nombre d'oscillations: 22 Attribute
    Poids: 1,7 kg