DryCutter HM Kreissägeblatt 305/80

Artikel-Nr.: Z077310 305/80
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
9 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z077310 305/80
EAN / GTIN 7612908134676
Herstellernummer 600541D

Beschreibung

Beschreibung:

Ausführung: Hartmetallbestücktes Kreissägeblatt für präzise Schnitte.
  • Sehr hohe Standzeiten.
  • Hohe Schnittqualitäten.
  • 5× Nachschärfen möglich.
  • Universell einsetzbar für Stahl, Kunststoffe, NE-Metalle.

    Hinweis: Spezialsägeblätter für Aluminium, sowie die komplette Aurora-Serie für CFK und andere Faserverbundwerkstoffe sind auf Anfrage lieferbar.
  • Merkmal:

    ø lame D: 305 mm
    ø lame D: 305 mm
    Nombre de dents: 80