plug it-Kabel GUMMI

Artikel-Nr.: Z074510 GUMMI
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
12 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z074510 GUMMI
EAN / GTIN 4014549318874
Herstellernummer 203917

Beschreibung

Beschreibung:

Beschreibung: Gerätewechsel in Sekunden. Kabelersatz ohne Probleme. Da fast alle Festool Werkzeuge mit dem plug it-System ausgestattet sind, braucht man bei Gerätewechseln nur umzustecken. Selbst bei Kabelbruch – einfach das neue Kabel an die Maschine „pluggen” – und weiterarbeiten ohne Unterbrechung.

Merkmal:

Kabellänge: 4 m
Kabeltyp: H05 RN-F-4
Netzspannung: 240 V
Material Kabel: Gummikabel