Getriebe-Exzenterschleifer ROTEX RO 125 REQ-Plus

Artikel-Nr.: Z074205 RO125FEQPL
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z074205 RO125FEQPL
EAN / GTIN 4014549356890
Herstellernummer 576030

Beschreibung

Beschreibung:

Beschreibung: Der handliche Alleskönner.Der ROTEX RO 125. Macht die Werkzeugflotte kleiner. Dafür die Anwendungsvielfalt größer. Mit nur einem Werkzeug für extrem starken Abtrag beim Grobschliff. Ein superfeines Bild beim Feinschliff. Und ein perfektes Finish beim Polieren. In Kombination mit dem Schleifmittel Granat spart der ROTEX dabei nicht nur Geld in der Anschaffung sondern auch im Schleifmittelverbrauch. Und mit dem passenden Absaugmobil sogar den Besen am Arbeitsplatz. Und da er auf vielen ergonomischen Studien basiert, liegt der RO 125 mit seinem kompakten Gehäuse und Softgrip-Griffflächen quasi ganz nebenbei auch noch perfekt in der Hand.
Ausführung:
  • Bis zu dreifach stärkerer Abtrag als herkömmliche Exzenterschleifer durch durchzugsstarken Motor und die Kombination von Exzenter- und Rotationsbewegung
  • Drei Geräte in einem: Grob-, Feinschleifen, Polieren
  • Gesund und staubfrei durch Absaugung mit Jetstream Prinzip
  • FastFix Schleiftellerwechsel, werkzeuglos
  • Klein, leicht und handlich für ermüdungsarmes Arbeiten
  • Hochwertige, riefenfreie Oberflächen durch Exzenterbewegung
  • Randnahes Schleifen durch Festool PROTECTOR
  • Ergonomisch optimale Griffpositionen
  • Starker Abtrag durch ROTEX Kurvenbahn

    Lieferumfang:
  • FastFix Schleifteller Ø 125 mm (weich-HT)
  • Festool PROTECTOR
  • im Systainer SYS3 M 187
  • Merkmal:

    Gewicht: 1,9 kg
    Herstellerbezeichnung: RO 125
    Leistungsaufnahme: 500 W
    Schleifscheiben-ø D: 125 mm
    Schleifteller-ø: 125 mm
    Staubabsaugung: Anschluss Ø27mm
    Verpackung: im Systainer SYS3 M 187
    Herstellerbezeichnung: RO 125 FEQ-PLUS
    ø plateau-support: 125 mm
    Poids: 1,9 kg
    Aspiration de poussières: raccord Ø27mm