Exzenterschleifer ETS 125 REQ-Plus

Artikel-Nr.: Z074200 ETS125EQPL
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
3 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer Z074200 ETS125EQPL
EAN / GTIN 4014549357378
Herstellernummer 576068

Beschreibung

Beschreibung:

Lieferumfang:
  • StickFix Schleifteller Ø 125 mm W-HT (weich-HT)
  • Festool PROTECTOR
  • Longlife-Staubfangbeutel
  • im Systainer SYS3 M 187

    Beschreibung:
    Ausführung:
  • Ermüdungsarm arbeiten: dank kompakter Bauform, nur 1,2 kg Gewicht und perfekt ausbalancierter Gewichtsverteilung
  • Bis 25 % mehr Abtrag: die MMC Regelelektronik überträgt die Leistung von 250 Watt direkt auf die Arbeitsfläche
  • Gesund und weniger Nacharbeit: In Kombination mit Absaugmobil oder Longlife-Staubfangbeutel und aufsteckbarem PROTECTOR für schonendes Schleifen entlang von Fensterflächen, Rahmen und Füllungen
  • Für dauerhaften Einsatz: entleerbarer, wiederverwendbarer Longlife-Staubfangbeutel aus extra langlebigem Polyester-Vlies
  • Sicheres Absaugen mit neuem CLEANTEC Verbindungssystem: der integrierte Bajonettverschluss verbindet die Anschlussmuffe des Saugschlauches sicher und schnell mit dem Absaugstutzen des Elektrowerkzeuges. Und ist ebenso schnell lösbar. Über den Zeitpunkt bestimmen Sie – und nicht der Zufall
  • Merkmal:

    Gewicht: 1,2 kg
    Herstellerbezeichnung: ETS 125
    Leistungsaufnahme: 250 W
    maximale Vibration nach EN: 62841-2-4
    Schleifscheiben-ø D: 125 mm
    Staubabsaugung: Anschluss Ø27mm
    Verpackung: im Systainer SYS3 M 187
    Herstellerbezeichnung: ETS 125 REQ-Plus
    Poids: 1,2 kg
    Vibrations maximales suivant EN: 62841-2-4 m/s²
    Aspiration de poussières: Rapport Ø27mm